A4マイクロカットシュレッダー

A4マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)A4マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)A4マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)A4マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)A4マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)

静音性(48db)が高く快適なシュレッダーが可能です
機能:オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ

用途機密情報、個人情報の細断仕様セキュリティーレベル:5、カッターまでの距離:36.3mm、空転時騒音:47.6dB付属品取扱説明書・保証書(1年)材質ABS・保証期間:1年間質量(kg)約10.2消費電力(W)240/290(50/60Hz)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)230×385×506使用電源(V)AC100 50/60Hzダストボックス容量(L)21(560枚)給紙口幅(mm)3.0×220最大裁断枚数10枚(A4コピー用紙 50/60Hz)定格細断枚数:8枚(A4コピー用紙 50/60Hz)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1/2.5(A4コピー紙1枚時 50/60Hz)裁断寸法(mm)マイクロカット細断寸法:2.0×10最大細断枚数10枚(A4用紙 50/60Hz)定格細断枚数:8枚(A4コピー用紙 50/60Hz)定格使用時間(分)10細断形状マイクロカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×385×506待機電力(W)0.4 50/60Hz最大投入幅220mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20741247S59M-N
46,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする