東京堂
チェリッシュスタンプ
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
スタンプ
内容量
1個
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20743794
SN000796-011
天然木、ホルダー:MDF、印面:ラバー、クッション:ウレタン
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20743810
SN000802-013
木製
¥
840
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください