東京堂
六角紋様プレート
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
木製
奥行(mm)
2
分類
オールシーズン
寸法(幅W×高さH)(cm)
10×8.7
内容量
1袋(6個)
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20744354
ZE000630-001
シロ
¥
770
取扱い終了
返品不可
20744370
ZE000630-002
ピンク
¥
770
取扱い終了
返品不可
20744379
ZE000630-015
グレー
¥
770
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください