東京堂
さくらピース大
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
木製
色
ミックス
内容
4型×3色×各1コ 計12コアソート
分類
デコレーションパーツ
長さL×幅W(cm)
花びら:3×2
寸法(Φcm)
5~8
内容量
1袋(12個)
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20744555
ZE008732
¥
740
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください