曜日別特売

ラナンキュラスソネット

ラナンキュラスソネット - MAGIQ(東京堂)ラナンキュラスソネット - MAGIQ(東京堂)ラナンキュラスソネット - MAGIQ(東京堂)ラナンキュラスソネット - MAGIQ(東京堂)ラナンキュラスソネット - MAGIQ(東京堂)ラナンキュラスソネット - MAGIQ(東京堂)ラナンキュラスソネット - MAGIQ(東京堂)ラナンキュラスソネット - MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステル分類ラナンキュラス高さ(cm)44花径(cm)10内容量1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20748850FM005857-001ホワイトグリーン
820
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
20748859FM005857-002ピンク
820
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
20748868FM005857-004ライトイエロー
820
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
20748877FM005857-005ブルー
820
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
20748886FM005857-006ダークピーチ
820
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
20748895FM005857-009オレンジ
820
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
20748920FM005857-014ワイン
820
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
20748938FM005857-037クリーム
820
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
20748947FM005857-042アンティークピンク
820
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
20748965FM005857-052ホットピンク
820
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
20748974FM005857-105アクアブルー
820
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
20748904FM005857-011ラベンダーライラック
660
取扱い終了
返品不可
20748929FM005857-024ツートングリーン
660
取扱い終了
返品不可
20748956FM005857-048ピンクパープルエッジ
660
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする