MAGIQ(東京堂)
ラナンキュラスソネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークピーチ
アクアブルー
オレンジ
クリーム
ダークピーチ
ピンク
ブルー
ホットピンク
ホワイトグリーン
ライトイエロー
ワイン
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20748886
品番
FM005857-006
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ダークピーチ
材質
ポリエステル
分類
ラナンキュラス
高さ(cm)
44
花径(cm)
10
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。