東京堂
キャリーバッグ
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。
材質
ハイデンポリエチレン
分類
アレンジバッグ レジ袋
寸法(cm)
L62×上33×下5.2、本体:L59×上31
内容量
1袋(50枚)
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20750128
GF008610-001
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
20750137
GF008610-008
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください