富士倉
凍結防止ヒーター
65℃の高温度設定で水道の凍結を防止します。
用途
水道の凍結防止に。
消費電力(W)
90
定格電圧(V)
AC100
ケーブル長(m)
1.8
上昇温度
ケーブル上昇温度:65℃(最大)
直径(Φmm)×長さ(m)
発熱部:6.5×3
内容量
1巻
注意
※発熱部は高温になるのでコードを重ねての使用や、巻いたままでの使用は絶対にお止め下さい。重なった部分の温度が上昇し熱線が加熱することにより発火する恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20750347
FH-90W
オープン
¥
3,898
¥4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください