Lenovo USB エッセンシャルマウス

Lenovo USB エッセンシャルマウス - レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB エッセンシャルマウス - レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB エッセンシャルマウス - レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB エッセンシャルマウス - レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB エッセンシャルマウス - レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB エッセンシャルマウス - レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB エッセンシャルマウス - レノボ・ジャパン(Lenovo)

Lenovo USB エッセンシャルマウスは、フルサイズUSB接続マウスです。オプティカルセンサーが搭載され、解像度1600dpiをサポートし、抜群の正確さと精密な操作性を提供します。

付属品マニュアル類ブラック質量(g)70ケーブル長(m)1.8対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8.1、Microsoft Windows 10接続方式有線分解能(dpi)1600対応機種USBポート搭載のパソコン保証期間1年保証ボタン数3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック)インターフェイスUSB寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)111.30×62.3×33.77ホイール数スクロール・ホイール (上下)読取方式光学センサー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
207905544Y50R20863
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする