TOA
天井取付金具
スピ-カシステムSR-F05専用の天井取付金具です。
付属品
スピーカー取付ボルト×8
適合
【スピーカー】SR-F05
材質
黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(kg)
3.85
角度調整範囲
垂直方向:上向き90°~下向き90°、水平方向:左右180°(360°全周)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20757794
HY-C05
¥
34,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください