TOA
天井取付金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
20757794
品番
HY-C05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,900
スピ-カシステムSR-F05専用の天井取付金具です。
付属品
スピーカー取付ボルト×8
適合
【スピーカー】SR-F05
材質
黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(kg)
3.85
角度調整範囲
垂直方向:上向き90°~下向き90°、水平方向:左右180°(360°全周)