オリエント
ノイズフィルター RNSシリーズ
韓国電源市場トップクラスのシェア、オリエント電子 DIレール取付タイプ
用途
各種産業機器
定格電圧(V)
単相250
漏洩電流
125V0.5mA/250V1mA (250A/60HZ)
フィルター
1段
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路構成
単相
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20801359
RNS-2006-DIN
6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
20801368
RNS-2010-DIN
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください