シーリング剤 KEシリーズ

シーリング剤 KEシリーズ - 信越シリコーン

電気・電子部品のシーリングに使用できます。

透明使用温度範囲(℃)-40~180内容量(g)100主成分シリコーン危険等級内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘度
アズワン品番
危険物の類別
危険物の品名
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20875175KE-347-T中粘度2-9072-01第四類第二石油類6mL
2,420
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
20875184KE-348-Tペースト状2-9072-02第二類引火性固体0.0065kg
2,420
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20875175KE-347-T37043212KE347KE-347-T 電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤 信越化学工業 37043212電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤信越化学工業1本(100g)
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認ください)
20875184KE-348-T07348512KE348KE-348-T 一液縮合型RTVゴムKE-348 信越化学工業 07348512一液縮合型RTVゴムKE-348信越化学工業1本(100g)
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする