シーリング剤

シーリング剤 - 信越シリコーン

300℃まで使用可能な低分子シロキサン低減タイプのシーリング剤です。

使用温度範囲(℃)-50~300内容量(g)100主成分シリコーン危険等級アズワン品番2-9074-01危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.021kg内容量1個
注意
※絶縁用途には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20875218KE-3418
3,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20875218KE-341837044183KE3418-100KE-3418 超耐熱用シーリング材 信越化学工業 37044183超耐熱用シーリング材信越化学工業1本(100g)
4,498
税込4,948
相当品です(詳細・スペック等はご確認ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする