黒鉛平板 グラファイト板 CIP材

黒鉛平板 グラファイト板 CIP材 - アズワン

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。
高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。

仕様かさ比重(g)1.7~2.0M/m3材質等方性黒鉛(CIP材)耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20875516□50×0.550×50×0.53-3122-53
11,100
11,000
12,100(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20875525□100×0.5100×100×0.53-3122-54
12,200
12,100
13,310(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20875534○50×0.5Φ50×0.53-3122-55
12,200
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20875550○80×0.5Φ80×0.53-3122-56
13,300
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20875559○100×0.5Φ100×0.53-3122-57
14,400
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする