tantore
電磁波シールドクロス 1m
ハサミでカットして使用することができます。
仕様
0.6mm厚タイプ
材質
ポリエステル・銅・ニッケル
幅(mm)
1050
定尺(m)
1
表面抵抗値(Ω)
0.03
アズワン品番
3-4889-12
シールド効果
95dB(100MHz)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20876058
-
¥
37,130
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください