光信理化学製作所
加工用バーナー 強力タイプ 都市天然ガス/プロパンガス KSD-3シリーズ
火力の調整がニードルバルブなので、細かな調整が可能です。
細かい加工からアニールの炎まで自由に調整できます。
材質
真鍮クロムメッキ
全長(mm)
180
質量(g)
1270
火炎温度(℃)
最高約1500
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
適合ガス
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20876216
KSN
(ガス)13A・12A・6B・6C
都市天然ガス
3-5543-13
¥
74,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20876225
KSN
(ガス)プロパンガス
プロパンガス
3-5543-14
¥
74,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20876234
KSN
(ガス)13A
弘前ガス/釧路ガス
3-5543-15
¥
74,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000