MSAファクトリー
ステージ 角度傾斜 AGシリーズ
材質
ステージ/アルミ
角度調整範囲
0~90°
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
耐荷重(kg)
プレート寸法(mm)
アズワン品番
保持方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20876435
AG35
(ステージ)42
0.1
60×20
3-6279-06
(ワーク)ネジ止め
¥
80,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20876444
AG85
(ステージ)65
1
130×80
3-6279-07
(ワーク)段差式
¥
89,100
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000