ネオアーク
温度安定型半導体レーザ TCSQ2シリーズ
動作温度の制御による、出力と発振波長の安定化及びLD素子の長寿命化を図っています。
小型、軽量で組み込みや取り付けが容易です(定盤アダプタも用意)。
質量(g)
(レーザヘッド)約100(ケーブル含まず)
駆動方式
(レーザ)ACC/APC(APCはLD素子による)、専用電源DPS-6020使用時
モード
(発振)縦マルチ/横シングル、偏光/水平
サイズ(mm)
(レーザヘッド)40×57×37
クラス
3B
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
波長(nm)
出力(mW)
アズワン品番
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20876460
TCSQ2-04050150-4
(発振)405±5
(LD素子)150、(出射口)105
3-682-11
(出射口ビーム)約1×2mm
¥
698,000
¥
689,800
¥
758,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20876469
TCSQ2-05150100-4
(発振)520±10
(LD素子)100、(出射口)70
3-682-12
(出射口ビーム)約1×2.5mm
¥
664,000
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20876478
TCSQ2-06600120-4
(発振)660(652~664)
(LD素子)120、(出射口)84
3-682-13
(出射口ビーム)約1×2mm
¥
589,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20876487
TCSQ2-08080100-4
(発振)808±5
(LD素子)100、(出射口)70
3-682-14
(出射口ビーム)約1×3mm
¥
714,000
¥
709,800
¥
780,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000