吉田漁網
投網 6節 6号
魚のいる水面に投げ広げ、かぶせて引き上げることにより魚を捕まえることが可能です。
仕様
(節)6(一目60mm)
対象
(目安)コイ・フナ・ボラ・クロダイ・スズキ等大型魚
使用糸
6号、ナイロンモノフィラメント、おもり/鉛鎖錘
内容量
1個
注意
※手加工品のため、重さ・目の大きさ・網の丈等に誤差があります。
※各自治体(各河川)の規制を確認の上、使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
目数
高さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20876950
-
4.1
3-9097-34
(据)300
2.6
¥
21,300
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20876959
-
4.7
3-9097-35
(据)360
3
¥
24,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20876968
-
5.5
3-9097-41
(据)400
3.4
¥
27,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000