曜日別特売

導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ

導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ - アズワン導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ - アズワン導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ - アズワン導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ - アズワン

表面抵抗値が0.06Ω/□と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。
筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。
表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状によくフィットします。
OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策に適しています。

材質難燃性ウレタンフォーム、難燃性金属化繊維織物(表面)長さ(mm)1000粘着剤導電性アクリル系粘着剤表面抵抗値(Ω)0.06内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ×幅W(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20883767STGHR1-51×54-1321-11
340
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20883776STGHR1-101×104-1321-12
520
519
571(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20883785STGHR5-55×54-1321-13
520
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20883794STGHR5-105×104-1321-14
720
719
791(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20883810STGHR10-1010×104-1321-15
960
959
1,055(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20883819STGHR10-1510×154-1321-16
1,300
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20883828STGHR15-1015×104-1321-17
1,340
1,330
1,463(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20883837STGHR15-1515×154-1321-18
1,720
1,710
1,881(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20883846STGHR20-2020×204-1321-19
3,540
3,530
3,883(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20883855STGHR30-1830×184-1321-20
4,160
4,150
4,565(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする