曜日別特売

洗浄用キャリア 石英ガラス製 SGFシリーズ

洗浄用キャリア 石英ガラス製 SGFシリーズ - MSAファクトリー洗浄用キャリア 石英ガラス製 SGFシリーズ - MSAファクトリー洗浄用キャリア 石英ガラス製 SGFシリーズ - MSAファクトリー洗浄用キャリア 石英ガラス製 SGFシリーズ - MSAファクトリー
材質石英ガラス厚さ(ワーク)0.5~0.8mm内容量1個
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
収納数
アズワン品番
スリット幅(mm)
取手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20884546SGF0510TypeA(治具)45mm×30mm×H21mm、(取手)Φ6×L108mm、(ワーク)10~20mm(ワーク)6枚4-1351-011.5溶接タイプ
285,000
279,800
307,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20884555SGF0510TypeA(治具)45mm×30mm×H21mm、(取手)Φ6×L108mm、(ワーク)10~20mm(ワーク)6枚4-1351-021.5ねじタイプ
343,000
339,800
373,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20884564SGF0510TypeC(治具)45mm×30mm×H21mm、(ワーク)10~20mm(ワーク)6枚4-1351-031.5なし
260,000
259,800
285,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20884580SGF1005TypeA(治具)40mm×29mm×H20mm、(取手)Φ6×L100mm、(ワーク)5~15mm(ワーク)5枚4-1351-041.0溶接タイプ
268,000
259,800
285,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20884589SGF1005TypeB(治具)40mm×29mm×H20mm、(取手)Φ6×L100mm、(ワーク)5~15mm(ワーク)5枚4-1351-051.0ねじタイプ
343,000
339,800
373,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20884598SGF1005TypeC(治具)40mm×29mm×H20mm、(取手)Φ6×L100mm、(ワーク)5~15mm(ワーク)5枚4-1351-061.0なし
266,000
259,800
285,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする