紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-039-2シリーズ

紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-039-2シリーズ - 日東樹脂工業紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-039-2シリーズ - 日東樹脂工業

耐候性と光学特性に優れています。

材質アクリル厚さ(mm)2黄色クリアー
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20886558N-039-2-□1001袋(5枚)□1004-1476-07
5,800
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20886567N-039-21枚400×5504-1476-08
15,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20886576N-039-2-□10001枚□10004-1476-09
34,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20886576N-039-2-□100020886567N-039-2N-039-2-□1000 紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-039-2シリーズ 日東樹脂工業 20886567紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-039-2シリーズ日東樹脂工業1枚
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする