曜日別特売
N-039-2-□100 紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-039-2シリーズ 日東樹脂工業 20886558

N-039-2-□100 紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-039-2シリーズ 日東樹脂工業 20886558
N-039-2-□100 紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-039-2シリーズ 日東樹脂工業 20886558

紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-039-2シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1袋(5枚)
寸法(mm)□100
内容量1袋(5枚)注文コード20886558品番N-039-2-□100
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

耐候性と光学特性に優れています。

寸法(mm)
□100
アズワン品番
4-1476-07
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
色
黄色クリアー

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする