精密ピンホール

精密ピンホール - アズワン精密ピンホール - アズワン精密ピンホール - アズワン

ニッケルの薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。
従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。

仕様エッジの深さ(a):3μm材質純度99.9%のニッケル直径(Φmm)(基板)9.5+0.0/-0.1厚さ(μm)(基板t)20±5公差(mm)(ピンホールの位置)±0.1内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(μm)
公差(μm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20889087-1.0(穴径)0.5/-0.34-1777-01
10,000
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889096-2.0(穴径)±0.54-1777-02
10,000
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889105-3.0(穴径)±1.04-1777-03
10,000
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889114-4.0(穴径)±1.04-1777-04
10,000
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889130-5.0(穴径)±2.04-1777-05
9,000
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889139-6.0(穴径)±2.04-1777-06
9,000
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889148-8.0(穴径)±2.04-1777-07
9,000
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889157-10(穴径)±2.04-1777-08
9,000
8,990
9,889(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889166-12(穴径)±2.04-1777-09
9,000
8,990
9,889(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889175-15(穴径)±2.04-1777-10
9,000
8,990
9,889(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889184-20(穴径)±2.04-1777-11
9,000
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889200-25(穴径)±3.04-1777-12
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889209-30(穴径)±3.04-1777-13
9,000
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889218-40(穴径)±3.04-1777-14
9,000
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889227-50(穴径)±4.04-1777-15
9,000
8,990
9,889(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889236-75(穴径)±5.04-1777-16
9,000
8,990
9,889(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889245-100(穴径)±5.04-1777-17
9,000
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889254-150(穴径)±5.04-1777-18
9,000
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889270-200(穴径)±6.04-1777-19
9,000
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889279-300(穴径)±8.04-1777-20
9,000
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889288-400(穴径)±8.04-1777-21
9,000
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889297-500(穴径)±8.04-1777-22
9,000
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889306-600(穴径)±9.04-1777-23
9,000
8,910
9,801(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889315-800(穴径)±9.04-1777-24
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889324-1000(穴径)±10.04-1777-25
9,000
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889340-1500(穴径)±15.04-1777-26
9,000
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889349-2000(穴径)±15.04-1777-27
9,000
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする