鹿島化学金属(UKB)
樹脂ベアリング UKB PE-Gシリーズ
非磁性が求められる環境で使用可能です。
グリース等の潤滑剤は必要ありません。
材質
軌道輪・保持器/超高分子量ポリエチレン、ボール/ソーダガラス
推奨雰囲気温度(℃)
-50~60
内容量
1個
注意
※急激な温度変化が起こるとソーダガラスが破損する可能性があります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20892517
UKB624PE-G
5
4
13
4-2458-01
¥
2,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20892526
UKB605PE-G
5
5
14
4-2458-02
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20892535
UKB625PE-G
5
5
16
4-2458-03
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20892544
UKB696PE-G
5
6
15
4-2458-04
¥
3,140
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20892560
UKB606PE-G
6
6
17
4-2458-05
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20892569
UKB626PE-G
6
6
19
4-2458-06
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20892578
UKB698PE-G
6
8
19
4-2458-07
¥
3,520
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20892587
UKB608PE-G
7
8
22
4-2458-08
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20892596
UKB628PE-G
8
8
24
4-2458-09
¥
3,520
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方