鹿島化学金属(UKB)
樹脂ベアリング UKB PK-Aシリーズ
非磁性が求められる環境で使用可能です。
グリース等の潤滑剤は必要ありません。
材質
軌道輪・保持器/PEEK、ボール/アルミナセラミック
推奨雰囲気温度(℃)
-50~180
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20892605
UKB624PK-A
5
4
13
4-2459-01
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20892614
UKB605PK-A
5
5
14
4-2459-02
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20892630
UKB625PK-A
5
5
16
4-2459-03
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20892639
UKB696PK-A
5
6
15
4-2459-04
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20892648
UKB606PK-A
6
6
17
4-2459-05
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20892657
UKB626PK-A
6
6
19
4-2459-06
¥
4,290
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20892666
UKB698PK-A
6
8
19
4-2459-07
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20892675
UKB608PK-A
7
8
22
4-2459-08
¥
4,630
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20892684
UKB628PK-A
8
8
24
4-2459-09
¥
5,180
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方