鹿島化学金属(UKB)
樹脂ベアリング UKB PT-Aシリーズ
非磁性が求められる環境で使用可能です。
グリース等の潤滑剤は必要ありません。
材質
軌道輪・保持器/充填材入PTFE、ボール/アルミナセラミック
推奨雰囲気温度(℃)
-40~150
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20892700
UKB624PT-A
5
4
13
4-2460-01
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20892709
UKB605PT-A
5
5
14
4-2460-02
¥
4,150
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20892718
UKB625PT-A
5
5
16
4-2460-03
¥
4,390
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20892727
UKB696PT-A
5
6
15
4-2460-04
¥
4,910
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20892736
UKB606PT-A
6
6
17
4-2460-05
¥
4,290
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20892745
UKB626PT-A
6
6
19
4-2460-06
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20892754
UKB698PT-A
6
8
19
4-2460-07
¥
5,160
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20892770
UKB608PT-A
7
8
22
4-2460-08
¥
4,720
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20892779
UKB628PT-A
8
8
24
4-2460-09
¥
5,280
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方