曜日別特売

樹脂ベアリング UKB PTN-Aシリーズ

樹脂ベアリング UKB PTN-Aシリーズ - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング UKB PTN-Aシリーズ - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング UKB PTN-Aシリーズ - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング UKB PTN-Aシリーズ - 鹿島化学金属(UKB)

非磁性が求められる環境で使用可能です。
グリース等の潤滑剤は必要ありません。

材質軌道輪・保持器/PTFE、ボール/アルミナセラミック推奨雰囲気温度(℃)-40~150内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20892788UKB624PTN-A54134-2461-01
3,710
3,698
4,068(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20892797UKB605PTN-A55144-2461-02
3,660
3,598
3,958(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20892806UKB625PTN-A55164-2461-03
3,790
3,698
4,068(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20892815UKB696PTN-A56154-2461-04
4,270
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20892824UKB606PTN-A66174-2461-05
3,760
3,698
4,068(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20892840UKB626PTN-A66194-2461-06
3,960
3,898
4,288(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20892849UKB698PTN-A68194-2461-07
4,870
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20892858UKB608PTN-A78224-2461-08
4,070
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20892867UKB628PTN-A88244-2461-09
4,430
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする