SKバインダー スーパーグレード 耐熱

SKバインダー スーパーグレード 耐熱 - エスケイ工機

耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。

材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)使用環境温度(℃)-55~260UL規格難燃グレード94V-0内容量1袋(100本)
注意
※結束径の最小径は厳守してください。帯状部が破断する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
結束径(Φmm)
アズワン品番
ループ引張強度N(LBS)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20892910PK-150SH3.51503~354-2472-04412
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20892919PK-220SH52205~654-2472-05490
22,000
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20892928PK-300SH5.530010~854-2472-06539
44,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする