東亜DKK
ポータブルマルチ水質計 MMシリーズ
プローブ情報を自動で認識します。
電極部のみの交換が可能です。
USB標準装備でPC、外部プリンターなどに接続対応します。
サイズ
約70×35×185mm
電源
単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)または充電式ニッケル水素電池×2本(別売)またはUSB給電(オプション・充電機能なし)
防水
(構造)IP67(1m・30分浸漬可)(プローブ接続時および外部入出力マスク時有効)
リード線長さ(m)
1
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20894355
MM-41DP(ORP)
ORP/-2000~2000mV/温度:0.0~100.0℃
約290
4-2700-02
¥
92,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20894389
MM-42DP(pH/EC)
pH/0.000~14.000/温度:0.0~100.0℃、EC/0.1mS/m~10S/m(セル定数:250m^-1)/温度:0.0~80.0℃
約300
4-2700-05
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20894346
MM-41DP(pH)
pH/0.000~14.000/温度:0.0~100.0℃
約290
4-2700-01
¥
90,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。