東亜DKK
ポータブルマルチ水質計 MMシリーズ
プローブ情報を自動で認識します。
USB標準装備でPC、外部プリンターなどに接続対応します。
仕様
1ch
サイズ
約70×35×185mm
質量(g)
約290
電源
単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)または充電式ニッケル水素電池×2本(別売)またはUSB給電(オプション・充電機能なし)
防水
(構造)IP67(1m・30分浸漬可)(プローブ接続時および外部入出力マスク時有効)
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
アズワン品番
リード線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20894380
MM-41DP(DO)
溶存酸素/0.00~20.00mg/L
4-2700-04
3
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20894364
MM-41DP(EC)
EC/0.1mS/m~10S/m(セル定数:250m^-1)/温度:0.0~80.0℃
4-2700-03
1
¥
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。