アズワン
96ウェルプレート用メモシール 50枚入
文字などを書き込めるシールになっていますので、ウェルごとの管理に便利です。
3列ごとに切り取っても使えます。
ISOクラス1のクリーンルーム内で製造しています。
材質
PET
寸法(mm)
122×86(セパレータなし:122×80)
タイプ
圧着式
規格
96ウェル用
耐熱温度(℃)
-20~+110
アズワン品番
4-3837-01
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20906210
-
¥
8,040
¥
8,030
¥
8,833
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000