曜日別特売

マグネットシート スージック 黒/白 SJ-5シリーズ

マグネットシート スージック 黒/白 SJ-5シリーズ - アズワン

1枚のマグネットで0~9までの10種類の数字が表示できるマグネットです。
7つのパーツの表裏を組み合わせて数字を表示します。
磁力で貼り付けるだけのため、数字の変更が容易です。

材質0.8mm厚両面マグネット+PVCフィルム(総厚約1mm)、表面シルク印刷(屋外耐候インキ使用)黒/白内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20906438SJ-5(mini)33×50104-3989-01
220
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20906447SJ-5(SS)53×80204-3989-02
340
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20906456SJ-5(S)68×102254-3989-03
400
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20906465SJ-5(M)100×150554-3989-04
700
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20906474SJ-5(L)126×189844-3989-05
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする