曜日別特売

ノンワイヤーバーコーター 厚膜・高粘度塗工仕様 OSPシリーズ

ノンワイヤーバーコーター 厚膜・高粘度塗工仕様 OSPシリーズ - オーエスジーシステムプロダクツノンワイヤーバーコーター 厚膜・高粘度塗工仕様 OSPシリーズ - オーエスジーシステムプロダクツノンワイヤーバーコーター 厚膜・高粘度塗工仕様 OSPシリーズ - オーエスジーシステムプロダクツノンワイヤーバーコーター 厚膜・高粘度塗工仕様 OSPシリーズ - オーエスジーシステムプロダクツノンワイヤーバーコーター 厚膜・高粘度塗工仕様 OSPシリーズ - オーエスジーシステムプロダクツ
内容量1個
注意
※塗布膜厚、塗布面状は塗布手法、基材、塗布液により変化します。
全33種類を絞り込む
アズワン品番
33種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
番手
アズワン品番
膜厚
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20906517OSP-80T-L60Φ10×60mm(相当)#304-4071-0180(μm/wet(最大))
29,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906526OSP-80T-L250Φ10×250mm(相当)#304-4071-0280(μm/wet(最大))
43,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906535OSP-80T-L400Φ9.5×400mm(塗布部は300mm)(相当)#304-4071-0380(μm/wet(最大))
50,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906544OSP-100T-L60Φ10×60mm(相当)#374-4072-01100(μm/wet(最大))
29,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906560OSP-100T-L250Φ10×250mm(相当)#374-4072-02100(μm/wet(最大))
43,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906569OSP-100T-L400Φ9.5×400mm(塗布部は300mm)(相当)#374-4072-03100(μm/wet(最大))
50,800
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906578OSP-120T-L60Φ10×60mm(相当)#464-4073-01120(μm/wet(最大))
29,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906587OSP-120T-L250Φ10×250mm(相当)#464-4073-02120(μm/wet(最大))
43,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906596OSP-120T-L400Φ9.5×400mm(塗布部は300mm)(相当)#464-4073-03120(μm/wet(最大))
50,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906605OSP-150T-L60Φ10×60mm(相当)#554-4074-01150(μm/wet(最大))
29,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906614OSP-150T-L250Φ10×250mm(相当)#554-4074-02150(μm/wet(最大))
43,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906630OSP-150T-L400Φ9.5×400mm(塗布部は300mm)(相当)#554-4074-03150(μm/wet(最大))
50,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906639OSP-180T-L60Φ10×60mm(相当)#684-4075-01180(μm/wet(最大))
29,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906648OSP-180T-L250Φ10×250mm(相当)#684-4075-02180(μm/wet(最大))
43,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906657OSP-180T-L400Φ9.5×400mm(塗布部は300mm)(相当)#684-4075-03180(μm/wet(最大))
50,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906666OSP-200T-L60Φ10×60mm(相当)#754-4076-01200(μm/wet(最大))
29,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906675OSP-200T-L250Φ10×250mm(相当)#754-4076-02200(μm/wet(最大))
43,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906684OSP-200T-L400Φ9.5×400mm(塗布部は300mm)(相当)#754-4076-03200(μm/wet(最大))
50,800
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906700OSP-230T-L60Φ10×60mm(相当)#844-4077-01230(μm/wet(最大))
29,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906709OSP-230T-L250Φ10×250mm(相当)#844-4077-02230(μm/wet(最大))
43,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906718OSP-230T-L400Φ9.5×400mm(塗布部は300mm)(相当)#844-4077-03230(μm/wet(最大))
50,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906727OSP-250T-L60Φ10×60mm(相当)#904-4078-01250(μm/wet(最大))
29,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906736OSP-250T-L250Φ10×250mm(相当)#904-4078-02250(μm/wet(最大))
43,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906745OSP-250T-L400Φ9.5×400mm(塗布部は300mm)(相当)#904-4078-03250(μm/wet(最大))
50,800
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906754OSP-270T-L60Φ10×60mm(相当)#994-4079-01270(μm/wet(最大))
29,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906770OSP-270T-L250Φ10×250mm(相当)#994-4079-02270(μm/wet(最大))
43,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906779OSP-270T-L400Φ9.5×400mm(塗布部は300mm)(相当)#994-4079-03270(μm/wet(最大))
50,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906788OSP-300T-L60Φ10×60mm(相当)#1084-4080-01300(μm/wet(最大))
29,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906797OSP-300T-L250Φ10×250mm(相当)#1084-4080-02300(μm/wet(最大))
43,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906806OSP-300T-L400Φ9.5×400mm(塗布部は300mm)(相当)#1084-4080-03300(μm/wet(最大))
50,800
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906815OSP-330T-L60Φ10×60mm(相当)#1194-4081-01330(μm/wet(最大))
29,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906824OSP-330T-L250Φ10×250mm(相当)#1194-4081-02330(μm/wet(最大))
43,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906840OSP-330T-L400Φ9.5×400mm(塗布部は300mm)(相当)#1194-4081-03330(μm/wet(最大))
50,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする