アズワン
デジタル屈折計 180×100×58mm
独自の専用目盛を作成して保存可能です。
パソコンと接続して、パソコンから計器の制御、測定値の記録が可能です。
付属品
PCソフト、AC電源、USBケーブル
材質
ABS樹脂、SUS316
測定範囲
糖度(Brix)/0~95%、屈折率(nD)/1.3330~1.5318
質量(g)
460
電源
6P形9V乾電池×1個(テスト用付属)
測定精度
糖度(Brix)/±0.1%、屈折率(nD)/±0.0002
サイズ(mm)
180×100×58
アズワン品番
4-4285-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20908538
OER172
¥
109,100
¥
108,100
¥
118,910
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000