ガラス製マイクロチューブ 6個入 mtシリーズ

ガラス製マイクロチューブ 6個入 mtシリーズ - 宮原計量器

PTFEシール付PEキャップのため、クロロホルム等の有機溶媒が使用可能です。
遠心力でキャップが外れない構造です。
鉛筆等でメモができます。

材質硼珪酸ガラス(JR-2)胴外径(Φmm)10.5内容量1袋(6個)
注意
※被せるタイプのキャップのため、隣接するマイクロチューブのキャップが接触しないようにバランスをとってご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
全長(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20909335mt1.51.545約3.6(キャップ含む)4-4582-01
6,070
6,060
6,666(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20909344mt2.0251約4.3(キャップ含む)4-4582-02
6,070
6,060
6,666(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする