コトヒラ工業
殺菌線方式スリッパ殺菌ロッカー
全面アルミ内装、網棚仕様で、スリッパ全体に紫外線を照射します
スリッパの劣化低減と省エネを目的に、15分の自動消灯タイマー付きです
扉開閉検知センサー、窓にはUVカット材を使用し、安全にご使用いただけます
その他
扉開閉検知センサー、タイマー(時間固定式)、窓(UVカット材)
電源
単相AC100V(50/60Hz)
ランプ寿命
約8000h(ユーザーによる交換可)
内容量
1式
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
外形寸法
ランプ
収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20914050
KE-SGL020
58
グリーン
W700×D400×H1520mm
(殺菌)20W(4本)
20足
¥
389,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20914059
KE-SLM006
18
ブラウン
W300×D330×H915mm
(殺菌)20W(1本)
6足
¥
175,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20914068
KE-SLM012
30
ブラウン
W600×D330×H915mm
(殺菌)20W(2本)
12足
¥
256,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
~
/
税込
¥
4,400
~
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
~
/
税込
¥
4,400
~
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
~
/
税込
¥
4,400
~