ステム
96穴ディーププレート 丸穴・丸底 完全独立型タイプ 滅菌済 P96DRシリーズ
完全独立型の為、外周ウェル・隣り合うウェル全て壁部分から独立しています。
透明性のあるPPを使用しています。
耐有機溶媒性があります。
オートクレーブ滅菌可
フリーズー80℃まで可
材質
PP(ポリプロピレン)
口径(Φmm)
(ウェル)7
外寸(mm)
(底面)127.0×85.0
高さ外寸(mm)
41.2
最大容量(mL)
1.2/well
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20916089
P96DR5S
1箱(4袋×8個)
64-8874-47
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20916098
P96DR7S
1箱(20袋)
64-8874-48
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000