アズワン
バナナプラグ用陸軍ターミナル 10個入 WTN-08-1059シリーズ
定番のΦ4mmバナナプラグ用の陸軍ターミナルです。
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
10
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
耐電圧(V/min)
AC1000
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20917595
WTN-08-1059BK
黒
8-053-11
¥
3,320
¥
3,310
¥
3,641
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
20917604
WTN-08-1059RD
赤
8-053-12
¥
3,320
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表