テラモト
案内板
片面レザー面、片面ホワイトボードとして使用できる両面掲示板。
用途
案内板
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色
寸法(幅W×高さH)(mm)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20791349
OT-554-101-8
フレーム:アルミにアルマイト仕上、ボード部(片面):スチール(ホワイト)、
ボード部(片面):発泡レザー
7
ホワイト
【画面】280×878
KAN-035
¥
90,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20791358
OT-554-102-7
フレーム:アルミにアルマイト仕上、ボード部(片面):スチール(ホワイト)、ボード部(片面):発泡レザー
9.5
ブラック
【画面】575×878
KAN-065
¥
110,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770