PonLED HS5

PonLED HS5 - M&H
(1件のレビュー)

PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。
ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。
直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。

用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20792277PL115
3,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20792277
2025-06-14
用途: バイクのヘッドライトのハロゲン球からLEDへの交換
製造業

ハロゲン灯をより明るいLEDに交換しようと色んなメーカーの品を検討しました。
電気系統はあまり自信がないので、簡単に交換できるものを探し本品に決めました。PonLED(ポンレッド)の名前の通りポン付けしてすぐに使えたので安心です。明るさは期待より少し控えめな感じはしますが機能的には十分で、対向車にも自車を認識してもらいやすくなり、より安全になったのではと思っています。自分で簡単に交換したい方にお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする