曜日別特売

ニコスピナR100

ニコスピナR100 - 日恵製作所ニコスピナR100 - 日恵製作所ニコスピナR100 - 日恵製作所ニコスピナR100 - 日恵製作所

パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御
耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応
DC12~48VとAC100~200Vのワイド電源機種もラインナップ
オプションのマウントラバー使用でIP55に

回転数(回/分)130内容量1台
関連資料:(0.37MB)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
消費電力(W)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20793756VS10R-D48WNBDC12~483.70.47
15,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
20793765VS10R-D48WNGDC12~483.70.47
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
20793774VS10R-D48WNRDC12~483.70.47
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
20793790VS10R-D48WNYDC12~483.70.47
15,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
20793799VS10R-100NPBAC1005.70.5
18,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20793808VS10R-100NPGAC1005.70.5
18,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20793817VS10R-100NPRAC1005.70.5
18,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
20793826VS10R-100NPYAC1005.70.5
18,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20793835VS10R-200WNBAC100~2005.70.5
18,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
20793844VS10R-200WNGAC100~2005.70.5
18,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
20793860VS10R-200WNRAC100~2005.70.5
18,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
20793869VS10R-200WNYAC100~2005.70.5
18,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする