アズワン
電圧/電流ロガー LS200シリーズ
パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
付属品
測定用プローブ(赤・黒クリップ付き)・本体用保管袋
測定範囲
-30~+30V
サイズ
本体/95.0×10.4×21.0mm、プローブケーブル長/100mm
質量(g)
約21g(電池・プローブ除く)
電源
CR1220ボタン電池(テスト用付属)またはCR1225ボタン電池(別売)
精度
±1%rdg+5dgt
対応OS
Windows(R)8/8.1/10(32/64bit)/11(64bit)
チャンネル数
1チャンネル
分解能
0.4mV
測定対象
電圧
インターフェース
USB
メモリー
30000点(MAX)
測定間隔
1~59秒(1秒単位)、1~240分(1分単位)
アズワン品番
1-2366-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20812568
LS200-V(30)
¥
23,500
¥
23,400
¥
25,740
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000