佐藤真空
簡易真空ストップバルブ BVシリーズ
パッキングを使用していませんので、腐食性ガスに強いです。
真空ポンプの吸引口に取り付けると、油の逆流を防止できます。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
接続方式
フランジ形
使用流体
腐食性ガス
バルブ種類
ストップバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジタイプ
呼び径(A)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20812997
BV16A
NW16
16
1-2751-01
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
20813006
BV1625A
NW16-NW25
16・25
1-2751-02
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20813015
BV25A
NW25
25
1-2751-03
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品豆知識
配管工事を支える補助部材