MDI
シリンジフィルター HPLC用 SYTFシリーズ
HPLC用です。
耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています。
クリーンルーム内で製造されていますのでノイズを軽減します。
材質
(メンブレン)PTFE、(ハウジング)PP
形状
入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
孔径(Φμm)
1
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
有効ろ過面積(cm
2
)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20813347
SYTF0105MNXX104
4
0.07
1-3195-07
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20813356
SYTF0305MNXX104
13
0.8
1-3195-08
¥
18,000
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20813365
SYTF0605MNXX104
25
4.15
1-3195-09
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000