アズワン
サイフォンポンプ カラフルポンプ
使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
材質
PE
全長(mm)
約541
耐熱温度(℃)
約70
ホース長さ(mm)
538
ホース外径(Φmm)
約20
先端径(Φmm)
15
内容量
1セット
全8種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
1-3344-11
1-3344-12
1-3344-13
1-3344-14
1-3344-15
1-3344-16
1-3344-17
1-3344-18
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20813496
-
レッド10本セット
1-3344-11
¥
2,980
¥
2,970
¥
3,267
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20813505
-
イエロー10本セット
1-3344-12
¥
2,980
¥
2,970
¥
3,267
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20813514
-
グリーン10本セット
1-3344-13
¥
2,980
¥
2,970
¥
3,267
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20813530
-
ライトブルー10本セット
1-3344-14
¥
2,980
¥
2,970
¥
3,267
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20813539
-
グレー10本セット
1-3344-15
¥
2,980
¥
2,970
¥
3,267
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20813548
-
ブラック10本セット
1-3344-16
¥
2,980
¥
2,970
¥
3,267
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20813557
-
ピンク10本セット
1-3344-17
¥
2,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20813566
-
7色セット
1-3344-18
¥
1,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000