アズワン
ネオホットプレート
電源(V)
AC100(50/60Hz)10A(2Pプラグ)
耐荷重(kg)
約10
材質
(プレート)アルミニウム
制御方式
PID制御
質量(kg)
8
最高温度(℃)
300
本体寸法(mm)
450×350×135
プレート寸法(mm)
400×300
温度分布
(幅)10℃(at 300℃)
ヒーター容量(W)
900
アズワン品番
1-5170-11
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高温度(℃)
プレート寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20815097
HI-1000N
300
400×300
¥
117,000
¥
116,000
¥
127,600
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000