無塵靴下 クリーン洗浄済 NHS-11シリーズ

無塵靴下 クリーン洗浄済 NHS-11シリーズ - アズワン

高吸放湿素材を使用していますので、着用時のムレ感・ベタツキ感が少なく快適です。
洗濯後の洗剤残りが少なく、敏感肌の方にも優しい素材です。
クリーンルーム用ソックス
クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。

ホワイトグレード(目安)クラス1000混率(%)キュプラ50/ポリエステル50生地性能通気性内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20817818NHS-11S CIC22~241-9087-01-77
890
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20817827NHS-11M CIC24~261-9087-02-77
890
889
978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20817836NHS-11L CIC26~281-9087-03-77
890
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする