プッシュバイアルSCC PVシリーズ

プッシュバイアルSCC PVシリーズ - アズワンプッシュバイアルSCC PVシリーズ - アズワンプッシュバイアルSCC PVシリーズ - アズワンプッシュバイアルSCC PVシリーズ - アズワンプッシュバイアルSCC PVシリーズ - アズワン

少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。

材質本体/PP、キャップ/LLDPE(リニアポリエチレン)使用温度範囲(℃)0~70
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20818055PV-10 SCC1パック(5袋×20本)(胴径)Φ21×(ボトル高さ)44.4・(全高)46.81010-1905-55-77
8,900
8,890
9,779(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20818064PV-15 SCC1パック(5袋×10本)(胴径)Φ24×(ボトル高さ)48.3・(全高)50.71510-1906-55-77
5,600
5,590
6,149(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20818089PV-30 SCC1パック(5袋×10本)(胴径)Φ30×(ボトル高さ)59.2・(全高)61.63010-1908-55-77
6,800
6,790
7,469(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20818098PV-50 SCC1パック(5袋×10本)(胴径)Φ35×(ボトル高さ)73.2・(全高)75.65010-1909-55-77
8,600
8,590
9,449(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20818107PV-100 SCC1パック(5袋×10本)(胴径)Φ40×(ボトル高さ)113・(全高)115.410010-1910-55-77
9,900
9,890
10,879(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20818080PV-20 SCC1パック(5袋×10本)(胴径)Φ26×(ボトル高さ)54.5・(全高)57.02010-1907-55-77
5,600
5,590
6,149(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする